PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMMR 8F/SET

Estrattore manuale per cuscinetti SKF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:TMMR 8F/SET
Rubix:160000000509503
EAN:7316576786365
PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMMR 8F/SET

Riepilogo info tecniche

Tipologiaset di tiraganci reversibili
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMMR 8F/SET


Estrattore a ganasce reversibili SKF Serie TMMR F
Questi estrattori a ganasce reversibili SKF sono adatti per la trazione interna ed esterna di cuscinetti e altri componenti, come ingranaggi e pulegge. Gli otto estrattori hanno una gamma standard e sono quindi adatti a un'ampia gamma di dimensioni di cuscinetti e componenti. A differenza di molti estrattori simili, la serie TMMR F è dotata di un cono della punta del mandrino che ruota, contribuendo a ridurre i danni all'albero e a migliorare la stabilità.

Punti di forza

Self locking arms for easy adjustment of width grip
Hexagonal head on beam enables rotation of puller and bearing during dismounting
Wide gripper range from 23 mm internal to 350 mm external
Can be used to their full rated load capacity with no permanent deformation of the arms
Arms and beam are chrome plated for corrosion resistance and easy cleaning

Applicazioni

Ideal for extracting gearwheels, ball bearings, pulleys and similar parts from shafts or axles

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaset di tiraganci reversibili
Codice doganale82032000
1107,16 IVA esclusa
/ Unità
1350,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione