PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMAS 380

Kit di spessori

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TMAS 380
Rubix:170000000414541
EAN:7316575670306
PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMAS 380

Riepilogo info tecniche

Tipologiakit di spessori
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMAS 380


Il kit di spessori SKF TMAS 380 è la soluzione ideale per la regolazione precisa dell’altezza delle macchine industriali. Progettato per offrire rapidità, affidabilità e facilità d’uso, questo kit completo garantisce una regolazione ottimale e duratura su un’ampia gamma di apparecchiature.

Caratteristiche:
Questo kit di spessori consente una regolazione affidabile e rapida dell’altezza delle macchine. Grazie a tolleranze di produzione rigorose, ogni spessore assicura un adattamento preciso, limitando le vibrazioni e i disallineamenti. Gli spessori sono realizzati in acciaio inossidabile di qualità industriale, a garanzia della loro durata e resistenza alle sollecitazioni meccaniche. Lo spessore e le dimensioni di ogni spessore sono chiaramente incisi, garantendo un’immediata identificazione durante l’uso. Lo stoccaggio è facilitato da una valigetta robusta e suddivisa in scomparti, progettata per una chiara organizzazione e un trasporto sicuro. Il kit può essere facilmente rifornito acquistando confezioni di spessori di ricambio.

Specifiche:
- Dimensioni dei distanziatori:
• 50 x 50 mm: 9 spessori (da 0,05 mm a 2,00 mm).
• 75 x 75 mm: 9 spessori (da 0,05 mm a 2,00 mm).
- Spessori disponibili: 0,05; 0,10; 0,20; 0,25; 0,40; 0,50; 0,70; 1,00; 2,00 mm.
- Identificazione incisa su ogni spessore.
- Valigetta di trasporto con scomparti interni per una sistemazione ordinata.
- Dimensioni della valigetta: 360 x 110 x 260 mm (L x A x P).
- Peso netto del kit: 7,17 kg.
- Possibilità di ricarica con confezioni di spessori separate.
- Sistema metrico.

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nel settore delle soluzioni relative a cuscinetti, sistemi di tenuta, meccatronica e servizi legati alla manutenzione industriale. Fondata in Svezia nel 1907, l’azienda opera oggi in oltre 130 paesi con più di 17.000 distributori in tutto il mondo. SKF si impegna a migliorare l’affidabilità dei macchinari e a ridurre i costi di manutenzione grazie all’innovazione, alla qualità dei propri prodotti e a un’assistenza tecnica di prim’ordine. Ogni prodotto SKF è progettato per soddisfare i più elevati requisiti in termini di prestazioni, sicurezza e durata.

Punti di forza

- Regolazione rapida e affidabile dell’altezza delle macchine.
- Precisione dimensionale ottimale per risultati costanti.
- Risparmio di tempo durante l’installazione o la manutenzione.
- Facile identificazione grazie alla chiara marcatura di ogni spessore.
- Kit completo pronto all’uso con valigetta di trasporto.
- Semplice rifornimento tramite confezioni di spessori disponibili separatamente.
- Riduzione degli errori di allineamento e dei rischi di guasto dei cuscinetti.
- Utilizzo versatile in diversi ambienti industriali.

Applicazioni

Il kit di spessori SKF TMAS 380 è progettato per i tecnici di manutenzione, i montatori di macchinari e gli ingegneri che operano in ambienti industriali impegnativi. È particolarmente indicato per i settori della produzione manifatturiera, dell’energia, della meccanica generale e della petrolchimica. Utilizzato per spessorare motori, pompe, cambi o compressori, questo kit è indispensabile durante l’installazione, l’allineamento o la manutenzione dei macchinari.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiakit di spessori
Codice doganale84879059
€ 1098,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 1340,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione