PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMBP 20E
Estrattore per cuscinetti, kit di attrezzi SKF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SKF:TMBP 20E
Rubix:160000000509536
EAN:7316572450697



Documenti
Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMBP 20E
Il kit di estrattori SKF TMBP 20E è progettato per lo smontaggio efficiente di cuscinetti rigidi a sfere alloggiati in alloggiamenti ciechi, senza accesso all’anello esterno. Robusto e pratico, consente di intervenire su alberi da 30 a 160 mm, con una portata massima di 583 mm grazie alle sue prolunghe. Fornito in una valigetta di trasporto, si distingue per la sua affidabilità, la facilità d’uso e la compatibilità con un’ampia gamma di applicazioni industriali.
Caratteristiche:
Il TMBP 20E si distingue per la sua capacità di smontare cuscinetti a sfere rigidi alloggiati in alloggiamenti ciechi, ovvero non accessibili dal diametro esterno dell’anello esterno o dal foro. Grazie a un sistema di adattatori con estremità sferiche (sfere), garantisce una presa efficace senza danneggiare l’albero. Il suo design integra un nasello autobloccante che rafforza la stabilità dell’estrattore, limitando al contempo i rischi di danneggiamento. Il mandrino è dotato di un sistema di bloccaggio della chiave, che garantisce una manipolazione semplice e sicura. Il kit comprende anche prolunghe per l’asta del braccio che consentono di raggiungere profondità significative. Il tutto è contenuto in una valigetta robusta per facilitare il trasporto e lo stoccaggio in cantiere.
Specifiche:
- Intervallo di diametro dell’albero: da 30 a 160 mm
- Intervallo di diametro del foro del cuscinetto: da 10 a 100 mm
- Numero di bracci: 2
- Numero di prolunghe per i bracci: 4 incluse
- Lunghezza utile del mandrino: 225 mm
- Lunghezza totale del mandrino: 328 mm
- Lunghezza massima dei bracci: 625 mm
- Profondità massima di estrazione: 547 mm con due prolunghe
- Forza di trazione massima: 55 kN
- Coppia massima del mandrino: 155 N·m
- Punta del mandrino (naso): diametro 39 mm
- Dimensione esagonale della testa del mandrino: 22 mm
- Numero di adattatori per cuscinetti: 6 set da 2 (misure da A a F)
- Numero di mandrini: 1
- Dimensioni della valigetta: 530 x 85 x 180 mm
- Peso totale del kit: 5,66 kg
- Contenuto: 6 set di adattatori, 1 braccio, 1 perno con punta, 2 aste del braccio, 4 prolunghe del braccio, 4 rondelle, 2 dadi, 1 manuale d’uso, 1 valigetta di trasporto
Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e nella produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.
Caratteristiche:
Il TMBP 20E si distingue per la sua capacità di smontare cuscinetti a sfere rigidi alloggiati in alloggiamenti ciechi, ovvero non accessibili dal diametro esterno dell’anello esterno o dal foro. Grazie a un sistema di adattatori con estremità sferiche (sfere), garantisce una presa efficace senza danneggiare l’albero. Il suo design integra un nasello autobloccante che rafforza la stabilità dell’estrattore, limitando al contempo i rischi di danneggiamento. Il mandrino è dotato di un sistema di bloccaggio della chiave, che garantisce una manipolazione semplice e sicura. Il kit comprende anche prolunghe per l’asta del braccio che consentono di raggiungere profondità significative. Il tutto è contenuto in una valigetta robusta per facilitare il trasporto e lo stoccaggio in cantiere.
Specifiche:
- Intervallo di diametro dell’albero: da 30 a 160 mm
- Intervallo di diametro del foro del cuscinetto: da 10 a 100 mm
- Numero di bracci: 2
- Numero di prolunghe per i bracci: 4 incluse
- Lunghezza utile del mandrino: 225 mm
- Lunghezza totale del mandrino: 328 mm
- Lunghezza massima dei bracci: 625 mm
- Profondità massima di estrazione: 547 mm con due prolunghe
- Forza di trazione massima: 55 kN
- Coppia massima del mandrino: 155 N·m
- Punta del mandrino (naso): diametro 39 mm
- Dimensione esagonale della testa del mandrino: 22 mm
- Numero di adattatori per cuscinetti: 6 set da 2 (misure da A a F)
- Numero di mandrini: 1
- Dimensioni della valigetta: 530 x 85 x 180 mm
- Peso totale del kit: 5,66 kg
- Contenuto: 6 set di adattatori, 1 braccio, 1 perno con punta, 2 aste del braccio, 4 prolunghe del braccio, 4 rondelle, 2 dadi, 1 manuale d’uso, 1 valigetta di trasporto
Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e nella produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.
Punti di forza
- Consente l’estrazione di cuscinetti alloggiati in supporti ciechi senza smontare l’intero meccanismo;
- Presa efficace grazie ad adattatori con punte sferiche adatti a diverse dimensioni di cuscinetti;
- Ampia portata grazie alle prolunghe incluse;
- Punta autobloccante che limita il rischio di danneggiamento dell’albero;
- Sistema di bloccaggio della chiave sul mandrino per una maggiore sicurezza;
- Comoda conservazione e facile trasporto grazie alla robusta valigetta;
- Design resistente in acciaio temprato e rivestimento antiruggine per una lunga durata;
- Compatibile con i cuscinetti rigidi a sfere SKF (DGBB).
- Presa efficace grazie ad adattatori con punte sferiche adatti a diverse dimensioni di cuscinetti;
- Ampia portata grazie alle prolunghe incluse;
- Punta autobloccante che limita il rischio di danneggiamento dell’albero;
- Sistema di bloccaggio della chiave sul mandrino per una maggiore sicurezza;
- Comoda conservazione e facile trasporto grazie alla robusta valigetta;
- Design resistente in acciaio temprato e rivestimento antiruggine per una lunga durata;
- Compatibile con i cuscinetti rigidi a sfere SKF (DGBB).
Applicazioni
Il TMBP 20E è particolarmente indicato per le operazioni di manutenzione in ambienti industriali in cui i cuscinetti rigidi a sfere sono alloggiati in supporti ciechi. È ideale per officine di manutenzione, servizi tecnici o tecnici che operano sulle linee di produzione. Il suo utilizzo è ottimale in settori quali la produzione, l’agroalimentare, l’energia o le macchine utensili, in particolare quando l’accesso diretto all’anello esterno è impossibile. Questo kit è progettato per funzionare su alberi diritti e configurazioni non coniche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | kit di estrazione del corpo cieco |
|---|---|
| Lunghezza | 530 mm |
| Serie | tmbp |
| Codice doganale | 82032000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 735,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 896,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione