U04470101 447 T ATTREZZO SMONTA AMMORTIZZATORI
Smonta ammortizzatori pneumatico universale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:447 T
Rubix:160000000341641
Produttore:U04470101
EAN:8010239228252


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | strumento di smontaggio ammortizzatori |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : U04470101 447 T ATTREZZO SMONTA AMMORTIZZATORI
Ideale per autovetture - Sistema di autolivellamento dei bracci superiori: adatto anche a molle coniche e disassate - Boccole autolubrificanti: nessuna operazione di lubrificazione e/o ingrassaggio necessaria sulle colonne di scorrimento - Fornito con due staffe inferiori 447 TC1 (78÷130 mm) e 447 TC2 (125÷205 mm), morsa 447 TA e morsetti superiori universali 447 TB1 - Dimensioni compatte per una facile installazione in officina: 470x450x1390 mm - Conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Autoriparazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 1620x390x230 mm |
|---|---|
| Peso | 60000 g |
| Tipologia | strumento di smontaggio ammortizzatori |
| Lunghezza | 470 mm |
| Modello | 2006/42/ce |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1537,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 1875,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione