Filtri
CATEGORIE
  • frese metallo duro (1)
  • utensileria manuale (1137)
  • asportazione truciolo e metrologia (15)
  • ferramenta e manutenzione (13)
  • attrezzature (7)
  • fissaggio e assemblaggio (6)
  • tecnica dei fluidi (4)
  • saldatura (3)
  • organi di trasmissione (1)
  • sicurezza protezione igiene (1)
  • 1Marca
  • usag
    (1188)
  • 486 Prodotto(i) con 1188 variante(i):

    Pertinenza
    brand logobrand logo
    • usag:280 T 4
    • rubix:160000000340408
    • produttore:U02800134
    • ean:8010239021518
    brand logo
    • Improntahex / allen
    • Grandezza impronta4
    • Lunghezza180 mm
    12,10 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    14 varianti
    brand logobrand logo
    • usag:280 LTS/S9
    • rubix:160000000340379
    • produttore:U02800084
    • ean:8010239063532
    brand logo
    • Numero di elementi9
    • Improntahex / allen
    25,63 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • usag:207 C 143
    • rubix:160000000339090
    • produttore:U02070004
    • ean:8010239243668
    brand logo
    • Lunghezza143 mm
    12,02 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • usag:285 KA 13
    • rubix:170000000119276
    • produttore:U02856013
    brand logo
    • Apertura13
    • Lunghezza178 mm
    • Tipologiachiave a cricchetto
    13,18 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    19 varianti
    brand logobrand logo
    • usag:207 E 155
    • rubix:160000000339092
    • produttore:U02070006
    • ean:8010239286603
    brand logo
    • Lunghezza155 mm
    32,33 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • usag:285 13
    • rubix:160000000340735
    • produttore:U02850708
    • ean:8010239252196
    brand logo
    • Apertura13
    • Lunghezza170 mm
    • Tipologiachiave combinata
    5,98 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    32 varianti
    brand logobrand logo
    • usag:220 B1 173
    • rubix:160000000339105
    • produttore:U02200001
    • ean:8010239249820
    brand logo
    • Tipo di lamemultiuso
    • Larghezza della lama18 mm
    • Lunghezza173 mm
    5,18 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • usag:324 D 0.4X2.5X50
    • rubix:999190400156533
    • produttore:U03240426
    brand logo
    • Improntapiatto
    • Grandezza impronta0,4x2,5
    • Lunghezza della lama50 mm
    3,67 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    9 varianti
    brand logobrand logo
    • usag:180 C 250
    • rubix:160000000339009
    • produttore:U01800010
    • ean:8010239232457
    brand logo
    • Lunghezza250 mm
    • Capacità di apertura36 mm
    • Numero di posizioni7
    26,42 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    2 varianti
    brand logobrand logo
    • usag:618 2
    • rubix:160000000342124
    • produttore:U06180002
    • ean:8010239045309
    brand logo
    • Quadrato max8 mm
    • Maschio min4,6
    • Maschio max8
    23,76 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    2 varianti
    brand logobrand logo
    • usag:368 B
    • rubix:160000000341394
    • produttore:U03680001
    • ean:8010239287730
    brand logo
    • Diametro7 mm
    • Lunghezza155 mm
    22,32 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • usag:280 LTS 3
    • rubix:160000000340370
    • produttore:U02800062
    • ean:8010239057135
    brand logo
    • Improntahex / allen
    • Grandezza impronta3
    • Lunghezza90 mm
    1,80 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    9 varianti
    brand logobrand logo
    • usag:367 SE6
    • rubix:160000000341391
    • produttore:U03670081
    • ean:8010239035454
    brand logo
    • Numero di elementi6
    41,04 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • usag:428 400
    • rubix:160000000341565
    • produttore:U04280001
    • ean:8010239037441
    brand logo
    • Tipologialeva (piede di porco)
    24,19 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • usag:207 D
    • rubix:999190400156238
    • produttore:U02070008
    brand logo
    • Lunghezza150 mm
    20,02 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • usag:280 LTSTX/S8
    • rubix:160000000340378
    • produttore:U02800078
    • ean:8010239183216
    brand logo
    • Numero di elementi8
    • Improntaprofilo torx
    46,44 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • usag:133 AX 160
    • rubix:999180200014325
    • produttore:U01330150
    • ean:8001150023002
    brand logo
    • Forma dei becchiappuntito
    • Lunghezza dei becchi50 mm
    • Lunghezza160 mm
    25,20 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    2 varianti
    brand logobrand logo
    • usag:280 14
    • rubix:160000000340332
    • produttore:U02800014
    • ean:8010239021112
    brand logo
    • Improntahex / allen
    • Grandezza impronta14
    • Lunghezza140 mm
    6,16 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    19 varianti
    brand logobrand logo
    • usag:981 A 3X19
    • rubix:160000001523455
    • produttore:U09810036
    • ean:8010239323674
    brand logo
    • Contenitoreabs
    • Lunghezza3 m
    • Larghezza19 mm
    7,99 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    3 varianti
    brand logobrand logo
    • usag:207 A 145
    • rubix:160000000339093
    • produttore:U02070101
    • ean:8010239005877
    brand logo
    • Lunghezza145 mm
    8,86 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • usag:966 20
    • rubix:160000000342637
    • produttore:U09660003
    • ean:8010239077065
    brand logo
    • Campo di misurazione1 mm
    • Numero di elementi20
    • Materialeacciaio
    7,42 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    2 varianti
    brand logobrand logo
    • usag:324 PH 0X75
    • rubix:999190400156547
    • produttore:U03240439
    brand logo
    • Improntaphillips (ph)
    • Grandezza impronta0x75
    • Lunghezza della lama75 mm
    3,82 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    6 varianti
    brand logobrand logo
    • usag:322 SH7
    • rubix:160000000341137
    • produttore:U03220254
    • ean:8010239261716
    brand logo
    • Numero di elementi7
    • Improntaimpronta multipla
    28,08 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • usag:280 N/S9
    • rubix:160000000340548
    • produttore:U02800731
    • ean:8010239070868
    brand logo
    • Numero di elementi9
    • Improntahex / allen
    10,01 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    24 items of 486