U02070004 207 C_143 FORBICE PER ELETTRICISTA -E-
FORBICE PER ELETTRICISTI - LAME IN ACCIAIO USAG 207 C
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:207 C 143
Rubix:160000000339090
Produttore:U02070004
EAN:8010239243668

Documenti
Dettagli del prodotto : U02070004 207 C_143 FORBICE PER ELETTRICISTA -E-
Lame in acciaio rivestite in Titanio con microdentatura
Impugnature ergonomiche bimateriali: resistenza alla flessione 60 kg
Tagliacavo integrato con capacità fino ad un diametro esterno di 12 mm
Ganasce per tubo corrugato
Impugnature ergonomiche bimateriali: resistenza alla flessione 60 kg
Tagliacavo integrato con capacità fino ad un diametro esterno di 12 mm
Ganasce per tubo corrugato
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 210x100x50 mm |
|---|---|
| Peso | 80 g |
| Lunghezza | 143 mm |
| Lunghezza della lama | 45 mm |
| Materiale | acciaio rivestite in titanio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
