FORBICI 841A.9

Forbici multiuso

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:841A.9
Rubix:160000000171396
EAN:3148518233576
FORBICI 841A.9

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : FORBICI 841A.9


Forbici multiuso
-Modello multiuso, molto versatile e di massimo comfort.
-Impugnatura ergonomica FACOM esclusiva per un miglior comfort per i destrorsi.
-Ideale per tagliare cartone spesso, alluminio (spessore: 0,2 mm), gomma (spessore: 3 mm), pelle (spessore: 5 mm), corda, ecc.
-Lame in acciaio inossidabile: precisione e migliore durata del tagliente.
-Presentazione: rami bimateriali, lame brunite.

Punti di forza

Modello multiuso, molto versatile e di massimo comfort. - Impugnatura ergonomica FACOM esclusiva per un miglior comfort per i destrimani. - Ideale per tagliare cartone spesso, alluminio (spessore: 0,2 mm), gomma (spessore: 3 mm), pelle (spessore: 5 mm), corda, ecc.

Applicazioni

Per tagliare cartone spesso, alluminio, gomma, cuoio, corda, ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso200 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)290x115x22 mm
Peso imballaggio214 g
Lunghezza255 mm
Lunghezza della lama107 mm
Materialeacciaio inox
38,54 IVA esclusa
/ Unità
47,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione