FORBICI DA ELETTRICISTA 95 05 155 SB

Forbici da elettricista

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Knipex:95 05 155 SB
Rubix:999180300055155
EAN:4003773077725
FORBICI DA ELETTRICISTA 95 05 155 SB

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : FORBICI DA ELETTRICISTA 95 05 155 SB


KNIPEX 95 05 155 SB Forbici da elettricista rivestiti in matieriale bicomponente, rinforzato in fibra di vetro 155 mm
KNIPEX 95 05 155 SB Forbici da elettricista rivestiti in matieriale bicomponente, rinforzato in fibra di vetro 155 mm

Punti di forza

Taglienti rettificati con dentatura fine per un taglio netto senza slittamento. Tagliente con cesoia per cavo. Con tasca in materiale sintetico per cintura. Manici rivestiti in materiale bicomponente, rinforzato in fibra di vetro. Cesoia universale per elettricisti. Taglienti in acciaio inossidabile, durezza die taglienti 56 HRC.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza160 mm
Codice doganale82033000
€ 24,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione