011280000-FORBICI ELETTRICISTI LAME DIRITTE BM 1128BM
Forbici per lame dritte da elettricista
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1128BM
Rubix:160000000007413
Produttore:011280000
EAN:8014230425580

Documenti
Dettagli del prodotto : 011280000-FORBICI ELETTRICISTI LAME DIRITTE BM 1128BM
Forbici per lame dritte da elettricista
Punti di forza
Forbici per lame dritte da elettricista
Applicazioni
Elettrotecnica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 156x80x62 mm |
|---|---|
| Peso | 103,8 g |
| Lunghezza | 145 mm |
| Lunghezza della lama | 50 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
