011280095-FORBICI ELETTRICISTI LAME A GRADINO FXS 1128FXS

1128

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Beta Tools:1128FXS
Rubix:999191200001138
Produttore:011280095
EAN:8014230935751
011280095-FORBICI ELETTRICISTI LAME A GRADINO FXS 1128FXS

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 011280095-FORBICI ELETTRICISTI LAME A GRADINO FXS 1128FXS



Forbici da elettricista con svasatore, lame in acciaio inox con microdentatura, scanalatura tagliacavi e crimpatrice per terminali tubolari
• Taglio rapido e netto per cavi fino a 50 mm².
• Profilo e fresa: studiati per allargare i fori in plastica da 13 a 21 mm.
Caratteristiche:
• Impugnatura bimateriale
• Perno antiallentamento
• Custodia articolata che può agganciarsi alla cintura
Forbici da elettricista con svasatore, lame in acciaio inox con microdentatura, scanalatura tagliacavi e crimpatrice per terminali tubolari

• Taglio rapido e netto per cavi fino a 50 mm².
• Profilo e fresa: studiati per allargare i fori in plastica da 13 a 21 mm.

Caratteristiche:
• Impugnatura bimateriale
• Perno antiallentamento
• Custodia articolata che può agganciarsi alla cintura

Applicazioni

Taglio

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza145 mm
Lunghezza della lama52 mm
Materialeacciaio inox
24,80 IVA esclusa
/ Unità
30,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore