011280101-FORBICI ELETTRICISTI ISOLATE 1000V MQ 1128MQ
FORBICI PER ELETTRICISTI LAME IN ACCIAIO INOSSIDABILE CON MICRODENTATURA BETA 1128MQ
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1128MQ
Rubix:160000000007419
Produttore:011280101
EAN:8014230760438

Documenti
Dettagli del prodotto : 011280101-FORBICI ELETTRICISTI ISOLATE 1000V MQ 1128MQ
IEC60900
Lame in acciaio inossidabile con microdentatura
Lame in acciaio inossidabile con microdentatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 160x100x35 mm |
|---|---|
| Peso | 104 g |
| Lunghezza | 145 mm |
| Lunghezza della lama | 45 mm |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
