FORBICI PER ELETTRICISTA INGUAINATE 138 6808006
FORBICI DA ELETTRICISTA CON IMPUGNATURA BI-MATERIALE ROEBUCK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:6808006
Rubix:999180600004093
EAN:3660338518119

Documenti
Dettagli del prodotto : FORBICI PER ELETTRICISTA INGUAINATE 138 6808006
Comodo manico bi-materiale
Lama dentata per aggrapparsi al materiale
Perfetto per lo stripping e il taglio: - Cavo morbido fino a una sezione di 22 mm² - Materiale isolante - Nastro adesivo da elettricista - Attacchi per cavi - Gomma
Fornito con custodia protettiva per lame
Lama dentata per aggrapparsi al materiale
Perfetto per lo stripping e il taglio: - Cavo morbido fino a una sezione di 22 mm² - Materiale isolante - Nastro adesivo da elettricista - Attacchi per cavi - Gomma
Fornito con custodia protettiva per lame
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 138 mm |
|---|---|
| Lunghezza della lama | 42 mm |
| Materiale | bi-materiale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione