U02070006 207 E_155 FORBICE PER ELETTRICISTA
FORBICE PROFESSIONALE PER ELETTRICISTI - STRUTTURA INTEGRALE IN ACCIAIO INOX USAG 207 E
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:207 E 155
Rubix:160000000339092
Produttore:U02070006
EAN:8010239286603

Documenti
Dettagli del prodotto : U02070006 207 E_155 FORBICE PER ELETTRICISTA
Struttura integrale in acciaio inox (lama e manici interni)
Lama microdentata antiscivolo e tagliacavi su entrambe le lame (fino a 50 mm2)
Spellafili integrato (1,5-2,5-4 mm2)
Funzione crimpatura integrata
Impugnature ergonomiche bimateriali con asole sagomate e foro per aggancio
Incluso supporto per cintura in materiale plastico con blocco di sicurezza
Lama microdentata antiscivolo e tagliacavi su entrambe le lame (fino a 50 mm2)
Spellafili integrato (1,5-2,5-4 mm2)
Funzione crimpatura integrata
Impugnature ergonomiche bimateriali con asole sagomate e foro per aggancio
Incluso supporto per cintura in materiale plastico con blocco di sicurezza
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 200x190x30 mm |
|---|---|
| Peso | 260 g |
| Lunghezza | 155 mm |
| Lunghezza della lama | 40 mm |
| Materiale | acciaio inox |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
