Punte per calcestruzzo
La categoria di punte per calcestruzzo RUBIX vanta un'ampia gamma di articoli di alta qualità, progettati per soddisfare le esigenze dei vostri progetti di foratura. La nostra categoria di punte per calcestruzzo offre un'ampia scelta di punte di varie dimensioni e forme disponibili singolarmente o in comodi kit: che vi serva una misura specifica o un set completo, RUBIX è la soluzione.
Caratteristiche delle punte per calcestruzzo
Le nostre punte per calcestruzzo sono progettate per garantire precisione e durata.
Superfici di taglio delle punte per calcestruzzo.
Le superfici di taglio delle nostre punte per calcestruzzo sono realizzate in carburo di tungsteno ad alta resistenza, che garantisce una lunga durata e un'eccezionale resistenza all'usura. Questo materiale resiste alle difficili condizioni di perforazione del calcestruzzo. Con le nostre punte, potrai lavorare sia il calcestruzzo che il cemento armato.
Punte per calcestruzzo con nocciolo rastremato
Per migliorare ulteriormente le prestazioni, le nostre punte hanno il nocciolo rastremato. Questo design migliora la resistenza all'usura e la stabilità durante la foratura del calcestruzzo, garantendo prestazioni costanti e a lunga durata.
Punte per calcestruzzo con punta autocentrante
Offriamo punte per calcestruzzo con punte autocentranti per facilitare la lavorazione. Questa caratteristica semplifica il processo di foratura, rendendolo più affidabile ed efficiente, in particolare per i principianti o per coloro che necessitano di un avvio della lavorazione dal pieno e senza problemi.
Categoria di punte per calcestruzzo RUBIX
RUBIX si impegna a fornire prodotti di alta qualità che offrano risultati precisi e affidabili. Scopri la nostra categoria di punte per calcestruzzo per trovare le punte ideali per i tuoi progetti di foratura.
24 Prodotto(i) con 103 variante(i):
PUNTA PER CALCESTRUZZO SDS-PLUS TRIAX D. (MM) 6 853479
- roebuck:853479
- rubix:170000000535837
- ean:3660338095764
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Lunghezza totale:110 mm
- Diametro del foro:6 mm
- Profondità di lavorazione:50 mm
PUNTA CILINDRICA PER CALCESTRUZZO DIAMETRO (MM) 5 652523
- roebuck:652523
- rubix:170000000532294
- ean:3660338000867
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Lunghezza totale:100 mm
- Diametro del foro:6 mm
- Profondità di lavorazione:45 mm
SET 7 PUNTE PER CALCESTRUZZO SDS PLUS 3 TAGLIENTI TRIAX NUMERO DI ELEMENTI 7 853500
- roebuck:853500
- rubix:170000000535856
- ean:3660338095955
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Numero di elementi:7
- Campo:6x110 / 8x110 / 10x110/6x160 /8x160/10x160 /12x160 mm
ROBUST LINE SET PUNTE CALCESTRUZZO CYL-5 BLUE GRANITE 4-10 MM, 7 PZ 2608588167
- bosch:2608588167
- rubix:160000000811613
- ean:3165140690577
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Numero di elementi:7
- Campo:4-10 mm
SET 5 PUNTE PER CALCESTRUZZO MULTIX 853476
- roebuck:853476
- rubix:170000000535835
- ean:3660338095740
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Numero di elementi:5
- Campo:4x75 / 5x85 /6x100 /8x120 / 10x120 mm
ROBUST LINE SET PUNTE CALCESTRUZZO CYL-3 SILVER PERCUSSION 4-12 MM, 7 PZ 2607010545
- bosch:2607010545
- rubix:160000000809541
- ean:3165140446297
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Numero di elementi:7
- Campo:4-10 mm
SET 5 PUNTE PER CALCESTRUZZO SDS PLUS 788093
- roebuck:788093
- rubix:170000000533259
- ean:3660338041860
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Numero di elementi:5
- Campo:5x110 / 6x110 / /6x160 t/8x160 / 10x160 mm
SET 5 PUNTE PER CALCESTRUZZO SUPER-PRO 866782
- roebuck:866782
- rubix:170000000540915
- ean:3660338208621
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Numero di elementi:5
- Campo:4-10 mm
PUNTA SDS-PLUS MX4 6X115 MM 4932352011
- milwaukee:4932352011
- rubix:160000000115995
- ean:4002395368921
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Lunghezza totale:115 mm
- Diametro del foro:6 mm
- Profondità di lavorazione:50 mm
PUNTA SDS-PLUS-5 5X50X115 MM 1618596164
- bosch:1618596164
- rubix:160000000808714
- ean:3165140027724
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Lunghezza totale:115 mm
- Diametro del foro:5 mm
- Profondità di lavorazione:50 mm
PUNTA SDS-PLUS-5 6X100X165 MM, 10 PZ 2608585617
- bosch:2608585617
- rubix:160000000811142
- ean:3165140483513
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Lunghezza totale:165 mm
- Diametro del foro:6 mm
- Profondità di lavorazione:100 mm
SET 6 PUNTE PER CALCESTRUZZO 788095
- roebuck:788095
- rubix:170000000533260
- ean:3660338041877
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Numero di elementi:6
- Campo:4 to 10 mm
PUNTA SDS MAX DIAMETRO (MM) 42 853874
- roebuck:853874
- rubix:170000000536054
- ean:3660338098369
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Lunghezza totale:540 mm
- Diametro del foro:42 mm
- Profondità di lavorazione:400 mm
SET 3 PUNTE SDS PLUS D. (MM) 5 853496
- roebuck:853496
- rubix:170000000535853
- ean:3660338095924
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Numero di elementi:3
- Campo:5 mm
SCATOLA DI 12 TRIAX PUNTE PER TRAPANO SDS-PLUS PER CEMENTO DIAMETRO 5 866766
- roebuck:866766
- rubix:170000000540901
- ean:3660338208485
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Lunghezza totale:110 mm
- Diametro del foro:5 mm
- Profondità di lavorazione:50 mm
PUNTA CALCESTRUZZO CYL-3 SILVER PERCUSSION 6X60X100 MM 2608597660
- bosch:2608597660
- rubix:160000000812326
- ean:3165140186728
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Lunghezza totale:100 mm
- Diametro del foro:6 mm
- Profondità di lavorazione:60 mm
PUNTA SDS-PLUS-5 12X250X315 MM 2608597782
- bosch:2608597782
- rubix:160000000812393
- ean:3165140189149
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Lunghezza totale:315 mm
- Diametro del foro:12 mm
- Profondità di lavorazione:250 mm
PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 10 X 310 X 250 MM DT9543-QZ
- dewalt:DT9543-QZ
- rubix:999190600010288
- ean:5035048055182
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Lunghezza totale:310 mm
- Diametro del foro:10 mm
- Profondità di lavorazione:250 mm
PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 12 X 300 X 250 MM DT9555-QZ
- dewalt:DT9555-QZ
- rubix:999190600010296
- ean:5035048055304
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Lunghezza totale:300 mm
- Diametro del foro:12 mm
- Profondità di lavorazione:250 mm
PUNTE SDS-PLUS EXTREME 2 - 8 X 310 X 150 MM DT9532-QZ
- dewalt:DT9532-QZ
- rubix:999190600010280
- ean:5035048055076
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Lunghezza totale:310 mm
- Diametro del foro:8 mm
- Profondità di lavorazione:250 mm
SDS PLUS ELITE 4 TAGLIENTI 10MM X 260 X 200 DT8930-QZ
- dewalt:DT8930-QZ
- rubix:999190600010172
- produttore:DT8930-QZ
- ean:5035048077917
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Lunghezza totale:260 mm
- Diametro del foro:10 mm
- Profondità di lavorazione:200 mm
SDS PLUS ELITE 4 TAGLIENTI 12MM X 260 X 200 DT8935-QZ
- dewalt:DT8935-QZ
- rubix:999190600010177
- produttore:DT8935-QZ
- ean:5035048077962
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Lunghezza totale:260 mm
- Diametro del foro:12 mm
- Profondità di lavorazione:200 mm
PUNTA PERFORATORI TE-CX 10/27 409190
- hilti:TE-CX 10/27
- rubix:999250401000280
- produttore:409190
- Disponibile: spedito entro 24 ore
004170007-PUNTA MURO RETT. CILINDR CORTE 6 417 6
- beta tools:417 6
- rubix:160000000002395
- produttore:004170007
- ean:8014230141152
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Lunghezza totale:100 mm
- Diametro del foro:6 mm
- Profondità di lavorazione:55 mm