PUNTA SDS MAX DIAMETRO (MM) 42 853874

Punta SDS MAX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:853874
Rubix:170000000536054
EAN:3660338098369
PUNTA SDS MAX DIAMETRO (MM) 42 853874

Riepilogo info tecniche

Lunghezza totale540 mm
Diametro del foro42 mm
Profondità di lavorazione400 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA SDS MAX DIAMETRO (MM) 42 853874


Testa a 6 taglienti.
Punta autocentrante.
Elica ad anima progressiva.
Applicazioni: gesso, pietra, calcestruzzo, granito, marmo, mattoni pieni, calcestruzzo armato.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza totale540 mm
Diametro del foro42 mm
Profondità di lavorazione400 mm
Materiale del corpoacciaio
Tipo di stelosds max
248,78 IVA esclusa
/ Unità
303,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione