Riferimenti
Bosch:1618596265
Rubix:160000000808759
EAN:3165140028349


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza totale | 215 mm |
|---|---|
| Diametro del foro | 10 mm |
| Profondità di lavorazione | 150 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA SDS-PLUS-5 10X150X215 MM 1618596265
Punte per martelli SDS-plus-5 10 x 400 x 465 mm; Confezione da 1
Hammer drill bit SDS plus-5, 10 x 150 x 215 mm
Punti di forza
Longevity.
Drilling speed.
Drilling speed.
Applicazioni
For hammer drill SDS-PLus.
Suitable for masonry, concrete and reinforced concrete.
Suitable for masonry, concrete and reinforced concrete.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 84 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 309x27x10 mm |
| Peso imballaggio | 90 g |
| Lunghezza totale | 215 mm |
| Diametro del foro | 10 mm |
| Profondità di lavorazione | 150 mm |
| Tipo di stelo | sds |
| Codice doganale | 82075030 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione