PUNTA SDS-PLUS MX4 6X165 MM 4932352012

Punta da trapano

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Milwaukee:4932352012
Rubix:999180700002590
EAN:4002395368938
PUNTA SDS-PLUS MX4 6X165 MM 4932352012

Riepilogo info tecniche

Lunghezza totale165 mm
Diametro del foro6 mm
Profondità di lavorazione100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA SDS-PLUS MX4 6X165 MM 4932352012


Geometria simmetrica a 4 frese (4 x 90°). Fori perfettamente rotondi per un fissaggio ottimale degli ancoraggi. Nuovo design della punta angolata più affilata per una facile foratura a punti con precisione millimetrica e maggiori prestazioni sulle armature. Punta in carburo pieno saldata in un unico pezzo su 5-10 mm e punta in carburo scanalata in un unico pezzo su 12-32 mm per una maggiore durata. Geometria a 4 scanalature: La geometria a 4 eliche ad alto volume assicura una rimozione ottimale di polvere e detriti. Classificato PGM. Prodotto in Germania.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza totale165 mm
Diametro del foro6 mm
Profondità di lavorazione100 mm
Materiale del corpocarburo
Tipo di stelosds plus
€ 4,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione