PUNTA PER CALCESTRUZZO SDS-PLUS TRIAX D. (MM) 6 853481

Punta per calcestruzzo SDS-PLUS "Triax"

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:853481
Rubix:170000000535839
EAN:3660338095788
PUNTA PER CALCESTRUZZO SDS-PLUS TRIAX D. (MM) 6 853481

Riepilogo info tecniche

Lunghezza totale210 mm
Diametro del foro6 mm
Profondità di lavorazione150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA PER CALCESTRUZZO SDS-PLUS TRIAX D. (MM) 6 853481


Per calcestruzzo e calcestruzzo armato. Punta autocentrante, facilita l'inizio della foratura. L'elica a U accelera la foratura e l'evacuazione delle polveri. Anima conica. Inserto in carburo monoblocco. Questa punta a 3 taglienti offre grande stabilità e genera meno vibrazioni durante la foratura. Grazie all'azione costante sullo stesso piano, la tecnologia TriaX consente una perfetta calibrazione dei fori. La tecnologia TriaX permette di realizzare 900 fori su opere in calcestruzzo armato (test in fabbrica). Nessun rischio di deviazione della punta in presenza di calcestruzzo armato. Consente un fissaggio ottimizzato grazie alla calibrazione PGM. Nessuna fessura, anche in caso di foratura sul bordo del calcestruzzo. Controllo qualitativo su tutte le punte. Prodotto in Francia.

Punti di forza

Appositamente studiato per tutti i tipi di cemento (calcestruzzo e cemento armato)
Tecnologia TriaX con 3 punti di contatto simultanei

Applicazioni

• For concrete and reinforced concrete.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza totale210 mm
Diametro del foro6 mm
Profondità di lavorazione150 mm
Materiale del corpoacciaio
Tipo di stelosds plus
6,57 IVA esclusa
/ Unità
8,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione