Riferimenti
Bosch:1618596188
Rubix:160000000808737
EAN:3165140027960


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza totale | 260 mm |
|---|---|
| Diametro del foro | 15 mm |
| Profondità di lavorazione | 200 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA SDS-PLUS-5 15X200X265 MM 1618596188
Punte per martelli SDS-plus-5 10 x 400 x 465 mm; Confezione da 1
Punti di forza
Longevity.
Drilling speed.
Drilling speed.
Applicazioni
For hammer drill SDS-PLus.
Suitable for masonry, concrete and reinforced concrete.
Suitable for masonry, concrete and reinforced concrete.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 170 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 355x27x15 mm |
| Peso imballaggio | 187 g |
| Lunghezza totale | 260 mm |
| Diametro del foro | 15 mm |
| Profondità di lavorazione | 200 mm |
| Tipo di stelo | sds |
| Codice doganale | 82075030 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione