PUNTA SDS MAX DIAMETRO (MM) 14 652533

Punta SDS MAX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:652533
Rubix:170000000532303
EAN:3660338000676
PUNTA SDS MAX DIAMETRO (MM) 14 652533

Riepilogo info tecniche

Lunghezza totale340 mm
Diametro del foro14 mm
Profondità di lavorazione200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA SDS MAX DIAMETRO (MM) 14 652533


Testa a 6 taglienti.
Punta autocentrante.
Elica ad anima progressiva.
Applicazioni: gesso, pietra, calcestruzzo, granito, marmo, mattoni pieni, calcestruzzo armato.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza totale340 mm
Diametro del foro14 mm
Profondità di lavorazione200 mm
Materiale del corpoacciaio
Tipo di stelosds max
60,50 IVA esclusa
/ Unità
73,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione