PUNTA SDS MAX DIAMETRO (MM) 20 652536

Punta SDS MAX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:652536
Rubix:170000000532306
EAN:3660338000713
PUNTA SDS MAX DIAMETRO (MM) 20 652536

Riepilogo info tecniche

Lunghezza totale540 mm
Diametro del foro20 mm
Profondità di lavorazione400 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA SDS MAX DIAMETRO (MM) 20 652536


Testa a 6 taglienti.
Punta autocentrante.
Elica ad anima progressiva.
Applicazioni: gesso, pietra, calcestruzzo, granito, marmo, mattoni pieni, calcestruzzo armato.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza totale540 mm
Diametro del foro20 mm
Profondità di lavorazione400 mm
Materiale del corpoacciaio
Tipo di stelosds max
84,94 IVA esclusa
/ Unità
103,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione