PUNTA SDS-PLUS-5 5X50X115 MM 1618596164

Punte per martelli SDS-plus-5

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch:1618596164
Rubix:160000000808714
EAN:3165140027724
PUNTA SDS-PLUS-5 5X50X115 MM 1618596164

Riepilogo info tecniche

Lunghezza totale115 mm
Diametro del foro5 mm
Profondità di lavorazione50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PUNTA SDS-PLUS-5 5X50X115 MM 1618596164


Punte per martelli SDS-plus-5 10 x 400 x 465 mm; Confezione da 1

Punti di forza

Longevity.
Drilling speed.

Applicazioni

For hammer drill SDS-PLus.
Suitable for masonry, concrete and reinforced concrete.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso38 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)207x27x10 mm
Peso imballaggio38 g
Lunghezza totale115 mm
Diametro del foro5 mm
Profondità di lavorazione50 mm
Materiale del corpocarburo
Tipo di stelosds plus
Codice doganale82075030
3,71 IVA esclusa
/ Unità
4,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione