PUNTA SDS-PLUS-5 24X200X250 MM 1618596236

Punte per martelli SDS-plus-5

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch:1618596236
Rubix:160000000808748
EAN:3165140028127
PUNTA SDS-PLUS-5 24X200X250 MM 1618596236

Riepilogo info tecniche

Lunghezza totale250 mm
Diametro del foro24 mm
Profondità di lavorazione200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PUNTA SDS-PLUS-5 24X200X250 MM 1618596236


Punte per martelli SDS-plus-5 10 x 400 x 465 mm; Confezione da 1

Punti di forza

Longevity.
Drilling speed.

Applicazioni

For hammer drill SDS-PLus.
Suitable for masonry, concrete and reinforced concrete.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso368 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)344x43x24 mm
Peso imballaggio320 g
Lunghezza totale250 mm
Diametro del foro24 mm
Profondità di lavorazione200 mm
Tipo di stelosds
Codice doganale82075030
38,91 IVA esclusa
/ Unità
47,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione