PUNTA CALCESTRUZZO CYL-3 SILVER PERCUSSION 6X60X100 MM 2608597660

Punte per calcestruzzo CYL-3

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch:2608597660
Rubix:160000000812326
EAN:3165140186728
PUNTA CALCESTRUZZO CYL-3 SILVER PERCUSSION 6X60X100 MM 2608597660

Riepilogo info tecniche

Lunghezza totale100 mm
Diametro del foro6 mm
Profondità di lavorazione60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PUNTA CALCESTRUZZO CYL-3 SILVER PERCUSSION 6X60X100 MM 2608597660


Punte per calcestruzzo CYL-3 4 x 40 x 75 mm, d 3,3 mm; Confezione da 1
Concrete drill bit CYL-3, 6 x 60 x 100 mm, d 5.5 mm, 1-piece pack

Applicazioni

Concrete | BétonPierre | Masonry

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)175x41x9 mm
Peso imballaggio18 g
Lunghezza totale100 mm
Diametro del foro6 mm
Profondità di lavorazione60 mm
Tipo di stelob
Codice doganale82075030
€ 2,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione