PUNTA SDS-PLUS MX4 8X215 MM 4932352023

Punta da trapano

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Milwaukee:4932352023
Rubix:999180700002599
EAN:4002395366804
PUNTA SDS-PLUS MX4 8X215 MM 4932352023

Riepilogo info tecniche

Lunghezza totale215 mm
Diametro del foro8 mm
Profondità di lavorazione150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA SDS-PLUS MX4 8X215 MM 4932352023


Geometria simmetrica a 4 frese (4 x 90°). Fori perfettamente rotondi per un fissaggio ottimale degli ancoraggi. Nuovo design della punta angolata più affilata per una facile foratura a punti con precisione millimetrica e maggiori prestazioni sulle armature. Punta in carburo pieno saldata in un unico pezzo su 5-10 mm e punta in carburo scanalata in un unico pezzo su 12-32 mm per una maggiore durata. Geometria a 4 scanalature: La geometria a 4 eliche ad alto volume assicura una rimozione ottimale di polvere e detriti. Classificato PGM. Prodotto in Germania.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza totale215 mm
Diametro del foro8 mm
Profondità di lavorazione150 mm
Materiale del corpocarburo
Tipo di stelosds plus
6,84 IVA esclusa
/ Unità
8,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione