PUNTA SDS MAX DIAMETRO (MM) 24 652538

Punta SDS MAX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:652538
Rubix:170000000532308
EAN:3660338000737
PUNTA SDS MAX DIAMETRO (MM) 24 652538

Riepilogo info tecniche

Lunghezza totale540 mm
Diametro del foro24 mm
Profondità di lavorazione400 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA SDS MAX DIAMETRO (MM) 24 652538


Testa a 6 taglienti.
Punta autocentrante.
Elica ad anima progressiva.
Applicazioni: gesso, pietra, calcestruzzo, granito, marmo, mattoni pieni, calcestruzzo armato.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza totale540 mm
Diametro del foro24 mm
Profondità di lavorazione400 mm
Materiale del corpoacciaio
Tipo di stelosds max
109,40 IVA esclusa
/ Unità
133,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione