Riferimenti
Bosch:1618596189
Rubix:160000000808738
EAN:3165140027977


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza totale | 165 mm |
|---|---|
| Diametro del foro | 5 mm |
| Profondità di lavorazione | 100 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA SDS-PLUS-5 5X100X165 MM 1618596189
Punte per martelli SDS-plus-5 10 x 400 x 465 mm; Confezione da 1
Punti di forza
Longevity.
Drilling speed.
Drilling speed.
Applicazioni
For hammer drill SDS-PLus.
Suitable for masonry, concrete and reinforced concrete.
Suitable for masonry, concrete and reinforced concrete.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 39 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 257x27x10 mm |
| Peso imballaggio | 40 g |
| Lunghezza totale | 165 mm |
| Diametro del foro | 5 mm |
| Profondità di lavorazione | 100 mm |
| Tipo di stelo | sds |
| Codice doganale | 82075030 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione