PUNTA CILINDRICA PER CALCESTRUZZO DIAMETRO (MM) 8 652525

Punta cilindrica per calcestruzzo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:652525
Rubix:170000000532296
EAN:3660338000881
PUNTA CILINDRICA PER CALCESTRUZZO DIAMETRO (MM) 8 652525

Riepilogo info tecniche

Lunghezza totale120 mm
Diametro del foro10 mm
Profondità di lavorazione80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA CILINDRICA PER CALCESTRUZZO DIAMETRO (MM) 8 652525


Corpo fresato.
Inserto in carburo a percussione.
Applicazioni principali: gesso, pietra tenera, mattoni.

Punti di forza

Uso intensivo

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza totale120 mm
Diametro del foro10 mm
Profondità di lavorazione80 mm
Materiale del corpoacciaio
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo8 mm
3,47 IVA esclusa
/ Unità
4,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione