PUNTA SDS MAX DIAMETRO (MM) 45 866760

Punta SDS MAX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:866760
Rubix:170000000540896
EAN:3660338208430
PUNTA SDS MAX DIAMETRO (MM) 45 866760

Riepilogo info tecniche

Lunghezza totale540 mm
Diametro del foro45 mm
Profondità di lavorazione400 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA SDS MAX DIAMETRO (MM) 45 866760


Testa a 6 taglienti.
Punta autocentrante.
Elica ad anima progressiva.
Applicazioni: gesso, pietra, calcestruzzo, granito, marmo, mattoni pieni, calcestruzzo armato.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza totale540 mm
Diametro del foro45 mm
Profondità di lavorazione400 mm
Materiale del corpoacciaio
Tipo di stelosds max
279,85 IVA esclusa
/ Unità
341,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione