PUNTA SDS MAX DIAMETRO (MM) 22 652537

Punta SDS MAX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:652537
Rubix:170000000532307
EAN:3660338000720
PUNTA SDS MAX DIAMETRO (MM) 22 652537

Riepilogo info tecniche

Lunghezza totale540 mm
Diametro del foro22 mm
Profondità di lavorazione400 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA SDS MAX DIAMETRO (MM) 22 652537


Testa a 6 taglienti.
Punta autocentrante.
Elica ad anima progressiva.
Applicazioni: gesso, pietra, calcestruzzo, granito, marmo, mattoni pieni, calcestruzzo armato.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza totale540 mm
Diametro del foro22 mm
Profondità di lavorazione400 mm
Materiale del corpoacciaio
Tipo di stelosds max
92,32 IVA esclusa
/ Unità
112,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione