PUNTA CILINDRICA PER CALCESTRUZZO DIAMETRO (MM) 10 652526

Punta cilindrica per calcestruzzo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:652526
Rubix:170000000532297
EAN:3660338000898
PUNTA CILINDRICA PER CALCESTRUZZO DIAMETRO (MM) 10 652526

Riepilogo info tecniche

Lunghezza totale150 mm
Diametro del foro12 mm
Profondità di lavorazione80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA CILINDRICA PER CALCESTRUZZO DIAMETRO (MM) 10 652526


Corpo fresato.
Inserto in carburo a percussione.
Applicazioni principali: gesso, pietra tenera, mattoni.

Punti di forza

Uso intensivo

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza totale150 mm
Diametro del foro12 mm
Profondità di lavorazione80 mm
Materiale del corpoacciaio
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo10 mm
5,05 IVA esclusa
/ Unità
6,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione