PUNTA SDS MAX DIAMETRO (MM) 32 652541

Punta SDS MAX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:652541
Rubix:170000000532311
EAN:3660338000775
PUNTA SDS MAX DIAMETRO (MM) 32 652541

Riepilogo info tecniche

Lunghezza totale540 mm
Diametro del foro32 mm
Profondità di lavorazione400 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA SDS MAX DIAMETRO (MM) 32 652541


Testa a 6 taglienti.
Punta autocentrante.
Elica ad anima progressiva.
Applicazioni: gesso, pietra, calcestruzzo, granito, marmo, mattoni pieni, calcestruzzo armato.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza totale540 mm
Diametro del foro32 mm
Profondità di lavorazione400 mm
Materiale del corpoacciaio
Tipo di stelosds max
134,12 IVA esclusa
/ Unità
163,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione