PUNTA SDS MAX DIAMETRO (MM) 16 652534

Punta SDS MAX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:652534
Rubix:170000000532304
EAN:3660338000683
PUNTA SDS MAX DIAMETRO (MM) 16 652534

Riepilogo info tecniche

Lunghezza totale340 mm
Diametro del foro16 mm
Profondità di lavorazione200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA SDS MAX DIAMETRO (MM) 16 652534


Testa a 6 taglienti.
Punta autocentrante.
Elica ad anima progressiva.
Applicazioni: gesso, pietra, calcestruzzo, granito, marmo, mattoni pieni, calcestruzzo armato.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza totale340 mm
Diametro del foro16 mm
Profondità di lavorazione200 mm
Materiale del corpoacciaio
Tipo di stelosds max
75,30 IVA esclusa
/ Unità
91,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione