PUNTA SDS MAX DIAMETRO (MM) 18 652535

Punta SDS MAX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:652535
Rubix:170000000532305
EAN:3660338000690
PUNTA SDS MAX DIAMETRO (MM) 18 652535

Riepilogo info tecniche

Lunghezza totale340 mm
Diametro del foro18 mm
Profondità di lavorazione200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA SDS MAX DIAMETRO (MM) 18 652535


Testa a 6 taglienti.
Punta autocentrante.
Elica ad anima progressiva.
Applicazioni: gesso, pietra, calcestruzzo, granito, marmo, mattoni pieni, calcestruzzo armato.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza totale340 mm
Diametro del foro18 mm
Profondità di lavorazione200 mm
Materiale del corpoacciaio
Tipo di stelosds max
79,11 IVA esclusa
/ Unità
96,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione