PUNTA SDS MAX DIAMETRO (MM) 28 652540

Punta SDS MAX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:652540
Rubix:170000000532310
EAN:3660338000751
PUNTA SDS MAX DIAMETRO (MM) 28 652540

Riepilogo info tecniche

Lunghezza totale540 mm
Diametro del foro28 mm
Profondità di lavorazione400 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA SDS MAX DIAMETRO (MM) 28 652540


Testa a 6 taglienti.
Punta autocentrante.
Elica ad anima progressiva.
Applicazioni: gesso, pietra, calcestruzzo, granito, marmo, mattoni pieni, calcestruzzo armato.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza totale540 mm
Diametro del foro28 mm
Profondità di lavorazione400 mm
Materiale del corpoacciaio
Tipo di stelosds max
113,39 IVA esclusa
/ Unità
138,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione