PUNTA CILINDRICA PER CALCESTRUZZO DIAMETRO (MM) 12 652527

Punta cilindrica per calcestruzzo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:652527
Rubix:170000000532298
EAN:3660338000904
PUNTA CILINDRICA PER CALCESTRUZZO DIAMETRO (MM) 12 652527

Riepilogo info tecniche

Lunghezza totale150 mm
Diametro del foro14 mm
Profondità di lavorazione110 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA CILINDRICA PER CALCESTRUZZO DIAMETRO (MM) 12 652527


Corpo fresato.
Inserto in carburo a percussione.
Applicazioni principali: gesso, pietra tenera, mattoni.

Punti di forza

Uso intensivo

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza totale150 mm
Diametro del foro14 mm
Profondità di lavorazione110 mm
Materiale del corpoacciaio
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo12 mm
6,81 IVA esclusa
/ Unità
8,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione