Riferimenti
Bosch:1618596181
Rubix:160000000808730
EAN:3165140027892


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza totale | 165 mm |
|---|---|
| Diametro del foro | 12 mm |
| Profondità di lavorazione | 100 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA SDS-PLUS-5 12X100X165 MM 1618596181
Punte per martelli SDS-plus-5 10 x 400 x 465 mm; Confezione da 1
Punti di forza
Longevity.
Drilling speed.
Drilling speed.
Applicazioni
For hammer drill SDS-PLus.
Suitable for masonry, concrete and reinforced concrete.
Suitable for masonry, concrete and reinforced concrete.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 86 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 260x28x15 mm |
| Peso imballaggio | 88 g |
| Lunghezza totale | 165 mm |
| Diametro del foro | 12 mm |
| Profondità di lavorazione | 100 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Tipo di stelo | sds plus |
| Codice doganale | 82075030 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione