PUNTA SDS MAX DIAMETRO (MM) 36 652542

Punta SDS MAX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:652542
Rubix:170000000532312
EAN:3660338000782
PUNTA SDS MAX DIAMETRO (MM) 36 652542

Riepilogo info tecniche

Lunghezza totale540 mm
Diametro del foro36 mm
Profondità di lavorazione400 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA SDS MAX DIAMETRO (MM) 36 652542


Testa a 6 taglienti.
Punta autocentrante.
Elica ad anima progressiva.
Applicazioni: gesso, pietra, calcestruzzo, granito, marmo, mattoni pieni, calcestruzzo armato.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza totale540 mm
Diametro del foro36 mm
Profondità di lavorazione400 mm
Materiale del corpoacciaio
Tipo di stelosds max
€ 164,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 200,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione