PUNTA CALCESTRUZZO CYL-3 SILVER PERCUSSION 10X80X120 MM 2608597665
Punte per calcestruzzo CYL-3
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch:2608597665
Rubix:160000000812331
EAN:3165140186773


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza totale | 120 mm |
|---|---|
| Diametro del foro | 10 mm |
| Profondità di lavorazione | 80 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA CALCESTRUZZO CYL-3 SILVER PERCUSSION 10X80X120 MM 2608597665
Punte per calcestruzzo CYL-3 4 x 40 x 75 mm, d 3,3 mm; Confezione da 1
Concrete drill bit CYL-3, 10 x 80 x 120 mm, d 9 mm, 1-piece pack
Applicazioni
Concrete | BétonPierre | Masonry
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 52 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 175x42x11 mm |
| Peso imballaggio | 52 g |
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Diametro del foro | 10 mm |
| Profondità di lavorazione | 80 mm |
| Tipo di stelo | cilindrico |
| Codice doganale | 82075030 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione