Riferimenti
Bosch:2608596185
Rubix:160000000811838
EAN:3165140047616


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza totale | 210 mm |
|---|---|
| Diametro del foro | 16 mm |
| Profondità di lavorazione | 150 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA SDS-PLUS-5 16X150X215 MM 2608596185
Punte per martelli SDS-plus-5 12 x 250 x 315 mm; Confezione da 1
Punti di forza
Longevity.
Drilling speed.
Drilling speed.
Applicazioni
For hammer drill SDS-PLus.
Suitable for masonry, concrete and reinforced concrete.
Suitable for masonry, concrete and reinforced concrete.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 154 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 308x27x14 mm |
| Peso imballaggio | 156 g |
| Lunghezza totale | 210 mm |
| Diametro del foro | 16 mm |
| Profondità di lavorazione | 150 mm |
| Tipo di stelo | sds |
| Codice doganale | 82075030 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione