PUNTA SDS MAX DIAMETRO (MM) 26 652539

Punta SDS MAX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:652539
Rubix:170000000532309
EAN:3660338000744
PUNTA SDS MAX DIAMETRO (MM) 26 652539

Riepilogo info tecniche

Lunghezza totale540 mm
Diametro del foro26 mm
Profondità di lavorazione400 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA SDS MAX DIAMETRO (MM) 26 652539


Testa a 6 taglienti.
Punta autocentrante.
Elica ad anima progressiva.
Applicazioni: gesso, pietra, calcestruzzo, granito, marmo, mattoni pieni, calcestruzzo armato.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza totale540 mm
Diametro del foro26 mm
Profondità di lavorazione400 mm
Materiale del corpoacciaio
Tipo di stelosds max
108,54 IVA esclusa
/ Unità
132,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione