Riferimenti
Bosch:2608597777
Rubix:160000000812389
EAN:3165140189095


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza totale | 265 mm |
|---|---|
| Diametro del foro | 6 mm |
| Profondità di lavorazione | 200 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA SDS-PLUS-5 6X200X265 MM 2608597777
Punte per martelli SDS-plus-5 12 x 250 x 315 mm; Confezione da 1
Punti di forza
Longevity.
Drilling speed.
Drilling speed.
Applicazioni
For hammer drill SDS-PLus.
Suitable for masonry, concrete and reinforced concrete.
Suitable for masonry, concrete and reinforced concrete.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 59 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 360x27x10 mm |
| Peso imballaggio | 58 g |
| Lunghezza totale | 265 mm |
| Diametro del foro | 6 mm |
| Profondità di lavorazione | 200 mm |
| Tipo di stelo | sds |
| Codice doganale | 82075030 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione