PUNTA CILINDRICA PER CALCESTRUZZO DIAMETRO (MM) 4 652522

Punta cilindrica per calcestruzzo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:652522
Rubix:170000000532293
EAN:3660338000850
PUNTA CILINDRICA PER CALCESTRUZZO DIAMETRO (MM) 4 652522

Riepilogo info tecniche

Lunghezza totale85 mm
Diametro del foro5 mm
Profondità di lavorazione35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA CILINDRICA PER CALCESTRUZZO DIAMETRO (MM) 4 652522


Corpo fresato.
Inserto in carburo a percussione.
Applicazioni principali: gesso, pietra tenera, mattoni.

Punti di forza

Uso intensivo

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza totale85 mm
Diametro del foro5 mm
Profondità di lavorazione35 mm
Materiale del corpoacciaio
Tipo di stelocilindrico
Diametro stelo4 mm
2,09 IVA esclusa
/ Unità
2,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione