Riferimenti
Bosch:2608597782
Rubix:160000000812393
EAN:3165140189149


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza totale | 315 mm |
|---|---|
| Diametro del foro | 12 mm |
| Profondità di lavorazione | 250 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA SDS-PLUS-5 12X250X315 MM 2608597782
Punte per martelli SDS-plus-5 12 x 250 x 315 mm; Confezione da 1
Punti di forza
Longevity.
Drilling speed.
Drilling speed.
Applicazioni
For hammer drill SDS-PLus.
Suitable for masonry, concrete and reinforced concrete.
Suitable for masonry, concrete and reinforced concrete.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 179 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 410x27x10 mm |
| Peso imballaggio | 155 g |
| Lunghezza totale | 315 mm |
| Diametro del foro | 12 mm |
| Profondità di lavorazione | 250 mm |
| Tipo di stelo | sds |
| Codice doganale | 82075030 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione