PUNTA SDS MAX DIAMETRO (MM) 25 866759

Punta SDS MAX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:866759
Rubix:170000000540895
EAN:3660338208423
PUNTA SDS MAX DIAMETRO (MM) 25 866759

Riepilogo info tecniche

Lunghezza totale540 mm
Diametro del foro25 mm
Profondità di lavorazione400 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA SDS MAX DIAMETRO (MM) 25 866759


Testa a 6 taglienti.
Punta autocentrante.
Elica ad anima progressiva.
Applicazioni: gesso, pietra, calcestruzzo, granito, marmo, mattoni pieni, calcestruzzo armato.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza totale540 mm
Diametro del foro25 mm
Profondità di lavorazione400 mm
Materiale del corpoacciaio
Tipo di stelosds max
107,99 IVA esclusa
/ Unità
131,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione