Riferimenti
Bosch:1618596262
Rubix:160000000808756
EAN:3165140028318


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza totale | 310 mm |
|---|---|
| Diametro del foro | 20 mm |
| Profondità di lavorazione | 250 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA SDS-PLUS-5 20X250X300 MM 1618596262
Punte per martelli SDS-plus-5 10 x 400 x 465 mm; Confezione da 1
Punti di forza
Longevity.
Drilling speed.
Drilling speed.
Applicazioni
For hammer drill SDS-PLus.
Suitable for masonry, concrete and reinforced concrete.
Suitable for masonry, concrete and reinforced concrete.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 325 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 395x27x18 mm |
| Peso imballaggio | 300 g |
| Lunghezza totale | 310 mm |
| Diametro del foro | 20 mm |
| Profondità di lavorazione | 250 mm |
| Tipo di stelo | sds |
| Codice doganale | 82075030 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione