PUNTA SDS-PLUS-5 6X100X165 MM, 10 PZ 2608585617
Punte per martelli SDS-plus-5
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch:2608585617
Rubix:160000000811142
EAN:3165140483513


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza totale | 165 mm |
|---|---|
| Diametro del foro | 6 mm |
| Profondità di lavorazione | 100 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA SDS-PLUS-5 6X100X165 MM, 10 PZ 2608585617
Punte per martelli SDS-plus-5 6 x 100 x 165 mm; Confezione da 10
Punti di forza
•Grooved carbide plate for smooth work without jamming
Activeteq centring tip offers drill guidance for easy starts without jarring or wandering
Fits all SDS plus rotary hammer drills
Activeteq centring tip offers drill guidance for easy starts without jarring or wandering
Fits all SDS plus rotary hammer drills
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 530 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 190x45x45 mm |
| Peso imballaggio | 450 g |
| Lunghezza totale | 165 mm |
| Diametro del foro | 6 mm |
| Profondità di lavorazione | 100 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Tipo di stelo | sds |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Codice doganale | 84671190 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione