SET 5 PUNTE PER CALCESTRUZZO SDS PLUS 788093

Set 5 punte per calcestruzzo SDS plus

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:788093
Rubix:170000000533259
EAN:3660338041860
SET 5 PUNTE PER CALCESTRUZZO SDS PLUS 788093

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi5
Campo5x110 / 6x110 / /6x160 t/8x160 / 10x160 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : SET 5 PUNTE PER CALCESTRUZZO SDS PLUS 788093


Norma: NFE 66080/DIN 8035

Per martello perforatore.
Inserto autocentrante 160°

Composizione:
Ø 5-6 mm, lunghezza 110 mm
Ø 6-8-10 mm, lunghezza 160 mm

Utilizzo: gesso, mattoni, pietra, calcestruzzo, pietra dura.

Punti di forza

L'elica T4 ottimizza la rimozione della polvere

Applicazioni

• Use on: plaster, brick, stone, concrete, hard stone.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi5
Campo5x110 / 6x110 / /6x160 t/8x160 / 10x160 mm
19,70 IVA esclusa
/ Unità
24,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione