SET 7 PUNTE PER CALCESTRUZZO SDS PLUS 3 TAGLIENTI TRIAX NUMERO DI ELEMENTI 7 853500

Set 7 punte per calcestruzzo SDS-PLUS 3 taglienti "TRIAX"

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:853500
Rubix:170000000535856
EAN:3660338095955
SET 7 PUNTE PER CALCESTRUZZO SDS PLUS 3 TAGLIENTI TRIAX NUMERO DI ELEMENTI 7 853500

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi7
Campo6x110 / 8x110 / 10x110/6x160 /8x160/10x160 /12x160 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : SET 7 PUNTE PER CALCESTRUZZO SDS PLUS 3 TAGLIENTI TRIAX NUMERO DI ELEMENTI 7 853500


Per calcestruzzo e calcestruzzo armato. Punta autocentrante, facilita l'inizio della foratura. L'elica a U accelera la foratura e l'evacuazione delle polveri. Anima conica. Inserto in carburo monoblocco. Questa punta a 3 taglienti offre grande stabilità e genera meno vibrazioni durante la foratura. Grazie all'azione costante sullo stesso piano, la tecnologia TriaX consente una perfetta calibrazione dei fori. Nessun rischio di deviazione della punta in presenza di calcestruzzo armato. Consente un fissaggio ottimizzato grazie alla calibrazione PGM. Nessuna fessura, anche in caso di foratura sul bordo del calcestruzzo. Controllo qualitativo su tutte le punte. Prodotto in Francia.
Composizione del set (qtà 1): Ø6x110 - Ø8x110 - Ø10x110 - Ø6x160 - Ø8x160 - Ø10x160 - Ø12x160

Punti di forza

Appositamente studiato per tutti i tipi di cemento (calcestruzzo e cemento armato)
Tecnologia TriaX con 3 punti di contatto simultanei

Applicazioni

• For concrete and reinforced concrete.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi7
Campo6x110 / 8x110 / 10x110/6x160 /8x160/10x160 /12x160 mm
€ 62,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione