SET 5 PUNTE PER CALCESTRUZZO MULTIX 853476

Set 5 punte per calcestruzzo "MULTIX"

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:853476
Rubix:170000000535835
EAN:3660338095740
SET 5 PUNTE PER CALCESTRUZZO MULTIX 853476

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi5
Campo4x75 / 5x85 /6x100 /8x120 / 10x120 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : SET 5 PUNTE PER CALCESTRUZZO MULTIX 853476


Punta polivalente. Adatte alla foratura sulla maggior parte di materiali per operazioni di manutenzione.
La tecnologia «MultiX» permette di lavorare sulla maggior parte dei materiali (calcestruzzo, muratura, tegole, eternit, materiali multistrato, ceramica, piastrelle, legno, plastica, alluminio, fogli plastici).
L'inserto in carburo con punta di centraggio permette di realizzare fori senza scheggiatura. Angolo inserto 118°, consente una migliore trasmissione in caso di foratura rotativa o a percussione.
L'affilatura su 4 lati consente una penetrazione rapida nel materiale. Prodotto in Francia.
Composizione del set (qtà 1): Ø4x75 - Ø5x85 - Ø6x100 - Ø8x120 - Ø10x120

Punti di forza

Multiuso

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi5
Campo4x75 / 5x85 /6x100 /8x120 / 10x120 mm
20,99 IVA esclusa
/ Unità
25,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione